鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-76シリーズ
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。
様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品
高度なラッピング技術により優れた密着性を実現
高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
仕様組数:76個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.49、0.5~9.5、10、20、30、40、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.49、0.5/0.5~9.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
校正証明書JCSS校正
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※JCSS認定付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。