曜日別特売

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。
※高さは栓を除く。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45110295026050-5(一般校正(中国語))51-8654-21-57
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110320026050-10(一般校正(中国語))101-8654-22-57
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110347026050-20(一般校正(中国語))201-8654-23-57
14,810
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110374026050-25(一般校正(中国語))251-8654-24-57
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110408026050-50(一般校正(中国語))501-8654-25-57
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110444026050-100(一般校正(中国語))1001-8654-26-57
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110469026050-200(一般校正(中国語))2001-8654-27-57
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110496026050-250(一般校正(中国語))2501-8654-28-57
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110530026050-500(一般校正(中国語))5001-8654-29-57
17,450
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110557026050-1000(一般校正(中国語))10001-8654-30-57
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110584026050-2000(一般校正(中国語))20001-8654-31-57
24,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする