曜日別特売

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。
※高さは栓を除く。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45110600026100-10(一般校正)101-8659-02-20
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110627026100-20(一般校正)201-8659-03-20
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110654026100-25(一般校正)251-8659-04-20
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110688026100-50(一般校正)501-8659-05-20
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110715026100-100(一般校正)1001-8659-06-20
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110749026100-200(一般校正)2001-8659-07-20
15,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110776026100-250(一般校正)2501-8659-08-20
16,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110810026100-500(一般校正)5001-8659-09-20
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110837026100-1000(一般校正)10001-8659-10-20
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45110864026100-2000(一般校正)20001-8659-11-20
25,800
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする