曜日別特売

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45111300020060-5(一般校正(英語))56-240-21-56
15,250
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111327020060-10(一般校正(英語))106-240-22-56
15,050
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111354020060-20(一般校正(英語))206-240-23-56
15,050
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111388020060-25(一般校正(英語))256-240-24-56
15,050
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111415020060-50(一般校正(英語))506-240-25-56
15,050
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111449020060-100(一般校正(英語))1006-240-26-56
15,250
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111476020060-200(一般校正(英語))2006-240-27-56
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111510020060-250(一般校正(英語))2506-240-28-56
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111537020060-500(一般校正(英語))5006-240-29-56
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111564020060-1000(一般校正(英語))10006-240-30-56
20,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111598020060-2000(一般校正(英語))20006-240-31-56
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする