曜日別特売

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45111634(一般校正(中国語))106-241-02-57
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111668(一般校正(中国語))206-241-03-57
16,650
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111695(一般校正(中国語))256-241-04-57
16,650
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111729(一般校正(中国語))506-241-05-57
16,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111756(一般校正(中国語))1006-241-06-57
17,250
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111790(一般校正(中国語))2006-241-07-57
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111817(一般校正(中国語))2506-241-08-57
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111844(一般校正(中国語))5006-241-09-57
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111878(一般校正(中国語))10006-241-10-57
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45111905(一般校正(中国語))20006-241-11-57
31,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする