SIBATA(柴田科学)
有栓メスシリンダー スーパーグレード 2L 校正証明書付
高さには栓を含みません。
仕様
栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
2000
アズワン品番
61-4413-92-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45112219
023550-20001(一般校正)
¥
50,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000