温調回路内蔵型ハンダこて 出荷前点検検査書付

温調回路内蔵型ハンダこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

250~450℃の間で自由に温度設定が可能です。
電源ONから設定温度まですばやい立ち上がりのクイックスタート回路を採用しています。
リーク電流/絶縁抵抗の測定が容易な端子付きです。

仕様電源:AC100V(50/60Hz)●絶縁抵抗(500VDC):100MΩ以上●こて部~制御部間コード長:1.2m●電源コード長:1.5m(3Pタイプ)●重量(こて部・制御部):41・75g●型番:PX601●サイズ(こて部/制御部)(mm):全長195/48×130×31 消費電力(W)85 設定温度範囲250~450 アズワン品番6-5004-01-22 校正証明書点検・検査書 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45114626 PX-601(点検・検査書)
26,000
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする