曜日別特売

ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ

ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ - 東日製作所

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。

用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)139質量(kg)0.13寸法d(mm)15有効長(mm)116.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:M4、ハイテン:(M3.5)トルク調整範囲1目盛(Nm)0.02精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)0.4~2最大トルク時の手力(N)17.2主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.02寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45123927CL2NX8D-MH(一般校正)65-0253-51
25,900
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
45124094CL2NX8D-MH(一般校正)65-0254-52
24,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする