曜日別特売

トルクドライバ 05FTD2-N-S/ビットなし 0.5~5cN・m 152mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

トルクドライバ 05FTD2-N-S/ビットなし 0.5~5cN・m 152mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 - 東日製作所

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
直読式トルクドライバの基本形。
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。
左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。
置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。
FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。

用途検査、締付け用。仕様質量約[kg]:0.14全長(mm)152主な用途検査、締付け用最小目盛(cN・m)0.1トルク調整範囲(cN・m)0.5~5アズワン品番65-0253-92負荷方向左右校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124024FTD5CN-S(一般校正)
31,300
30,980
34,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする