熱研
大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付
温度と湿度のみのシンプル表示です。
大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。
快適表示付きです。
壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様
センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
アズワン品番
62-3842-53-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45124934
SN-908(一般校正(中国語))
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000