スチーム式加湿器 260ml
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280
適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)9
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約260
内容量1台
加湿器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45142005 | AHM-H26B-H | 45141996 | AHM-H26B-C |
|
スチーム式加湿器 260ml | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥3,490 税込¥3,839 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |