曜日別特売

充電式LEDヘッドライト HF8R Core

充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R Core - LED LENSER

アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です)
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能

付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90内容量1個
注意
※ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142565502801
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser HF8R Core | Powerful Headlamp | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする