ライブナチュラルプレミアム MOSAIC
個性ある表情で、お客様らしい空間を演出できるデザインフローリング
朝日ウッドテックが世界中から集めてきた「銘木」の魅力は、その深みのある木目や、色あいの美しさにあります。
Deisign Premium 「MOSAIC」は、その素晴らしい銘木を細かくカットし、ひとつひとつモザイク調に木組みをすることで、まるで1枚の美しいアートのように、それぞれの樹が持つ表情や個性を楽しむことができます。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
工法捨貼/根太工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内容量1本(6枚)
関連資料:
(1.53MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセル・返品対応は不可となります。予めご了承ください。※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。