セーラーインクペン 3色セット

セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆 セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆 セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆 セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆 セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆 セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆 セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆 セーラーインクペン 3色セット セーラー万年筆

100色以上のラインアップがあるセーラーの万年筆用ボトルインク『万年筆用ボトルインク インク工房 染料 20ml』から色を選んでペンにしました。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインタイプのマーカーです。
インクボトル や インクカートリッジ ではなく ペンに入ったインク。 万年筆やつけペンを使わなくても、ボトルインクを少量ずつ楽しめる筆記具のかたち。

材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂 / 蓋栓:PC樹脂 本体質量(g)9.5 寸法(Φ×mm)14.0×153 インク水性染料 色数3色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ字幅:筆(ブラッシュ)、細字(丸芯) 内容量1セット(3本)
注意
※万年筆用インクの色味を再現した水性染料インクを使用しており、万年筆用インクとは成分は異なります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
250900001 45153799
250900001 45153799
45153799 250900001 潮風の奏セット(243・640・941)
900
799
879 (税込)
7日以内出荷
250900002 45153808
250900002 45153808
45153808 250900002 夕凪の調セット(435・473・943)
900
799
879 (税込)
7日以内出荷
250900003 45153817
250900003 45153817
45153817 250900003 潮の香セット(373・564・752)
900
799
879 (税込)
7日以内出荷
250900004 45153826
250900004 45153826
45153826 250900004 移り香セット(123・650・970)
900
799
879 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする