BUFFALO(バッファロー)
microSDカード→SDカード変換アダプター
microSDをSDカードに簡単に変換できる
ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品
取扱説明書/保証書
質量(g)
2
対応機種
SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ)
準拠規格
SD Memory Card Specification Ver.1.10
保証期間
1年間
対応メディア
microSD(TM)カード
動作温度(℃)
0~55
動作湿度(%)
30~80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45230580
BSCRMSDA
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません