iPad Pro 12.9インチ 防指紋フィルム スムースタッチ
12.9インチiPadPro(第5世代/2021年発売モデル)用指紋防止スムースタッチタイプ液晶保護フィルム
指紋を防止する特殊フッ素コーティング
特殊AG加工によりスムースタッチでタッチパネルに最適
ホコリによる気泡を、やわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工
吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができ貼りやすい3分割剥離シート
キズに強いハードコート
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアル付属
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)
材質表面:PET、接着面:シリコン膜
サイズ(inch)12.9
対応機種12.9インチiPad Pro 第6世代(2022年発売モデル)/第5世代(2021年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)/第3世代(2018年発売モデル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×約278×約0.2
光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性指紋防止・スムースタッチ
内容量1台
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。※本商品は12.9インチiPad Pro(第6/第5/第4/第3世代)用です。他の用途ではご使用にならないでください。
iPadフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559509-250326-02.jpg)