静音設計 有線フルキーボード 日本語配列
静音タイプのキー機構を採用!
タイプミスを軽減するアイソレーション設計を採用
独立したマルチメディアキーとホットキーを搭載
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約470
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×22×128(突起部含まず)
インターフェースUSB Type-A
キー数113キー
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
内容量1台
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45231158 | BSKBU320BK | 18684140 | BSKBU340BK |
|
有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |