2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Type-Cケーブル付
最新規格Type C充電・通信対応
オートパワーセレクト搭載。
持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き
隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
内容量1台