BUFFALO(バッファロー)
ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Sサイズ
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス
インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン
ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質
難燃性樹脂
本体質量(g)
約532
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×140×115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×157×138
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45232226
BSTB01SBK
ブラック
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232235
BSTB01SWH
ホワイト
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません