シリコンUSBケーブル AtoC

シリコンUSBケーブル AtoC - MCOシリコンUSBケーブル AtoC - MCOシリコンUSBケーブル AtoC - MCOシリコンUSBケーブル AtoC - MCOシリコンUSBケーブル AtoC - MCOシリコンUSBケーブル AtoC - MCOシリコンUSBケーブル AtoC - MCOシリコンUSBケーブル AtoC - MCO

さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル

規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値内容量1本
注意
※本製品はすべてのUSB機器の接続を保証するものではございません。※取り付け機器の形状によっては本製品が接続できない場合がございます。※本製品を取り外す際はコネクタを持って外してください。※本製品を水で濡れた手でご使用になることや、埃が立つ場所でのご使用はおやめください。火災の原因になります。※本製品を使用中に発生をしたデータやプログラムの損失については、メーカーは一切の保証ができかねます。※本製品の使用による接続機器の不具合や故障については、メーカーでは一切の責任を負いかねます。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせていただきます。※それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.
全10種類を絞り込む
長さ(m)
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45159216USB-YCA05/BKブラック0.50.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
45159225USB-YCA05/WHホワイト0.50.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
45159234USB-YCA10/BKブラック11
オープン
809
890(税込)
当日出荷
45159250USB-YCA10/WHホワイト11
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
45159259USB-YCA15/BKブラック1.51.5
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
45159268USB-YCA15/WHホワイト1.51.5
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
45159277USB-YCA20/BKブラック22
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
45159286USB-YCA20/WHホワイト22
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
45159295USB-YCA30/BKブラック33
オープン
取扱い終了
45159304USB-YCA30/WHホワイト33
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする