前後車内3カメラ高画質ドライブレコーダーPRO
3カメラ同時撮影で万が一に備える車用ドライブレコーダー
仕様撮影可能時間:64GBで18時間、前方カメラ:3分300MB、車内カメラ:3分100MB、後方カメラ:3分100MB
セット内容本体、後方カメラ(約7.3m)、マグネットアタッチメント、シガーケーブル(約3.5m)、クリアフィルム、後方カメラ用両面テープ、後方カメラ用ネジ×2、日本語取扱説明書
質量(g)約97
電源(V)シガーソケットより給電 DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×42×33
センサーGセンサー有り
液晶サイズ2.0inch
解像度前方カメラ:FHD、車内カメラ:HD、後方カメラ:HD、【静止】前方カメラ:1920×1080、車内カメラ:1280×720、後方カメラ:1280×720
視野角前方:135°、車内:110°、後方:120°
記録ファイル形式動画(前方):FHD、動画(車内・後方):HD、静止画(前方):FHD、静止画(車内・後方):HD、動画:mov、静止画:jpg
マイク/スピーカー有り
画素数前方カメラ:約200万画素、車内・後方カメラ:約100万画素
記録メディアmicroSD 64GB(Class10推奨)
防水性後方カメラのみ防水機能有り
フレームレート27.5fps
内容量1個
注意
※事故発生時に映像が記録されていない場合、記録した映像が破損した場合など、製品動作の有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。※microSDカードは付属いたしません
※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。(microSDカードは消耗品となります)
※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。
※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願い致します。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。
※電波が弱い地域では地上デジタルテレビ放送が映らない場合があります。
※本製品を船舶、航空機、バイク、自転車では使用しないでください。
※本製品はDC12V/24V車専用です。
※故障による代替品のお貸出は行なっておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 680 / 税込 ¥ 748 |
離島 | 1 | お送りできません |