曜日別特売

Bluetooth RS-232C 変換アダプター

Bluetooth RS-232C 変換アダプター - ラトックシステムBluetooth RS-232C 変換アダプター - ラトックシステムBluetooth RS-232C 変換アダプター - ラトックシステムBluetooth RS-232C 変換アダプター - ラトックシステムBluetooth RS-232C 変換アダプター - ラトックシステムBluetooth RS-232C 変換アダプター - ラトックシステムBluetooth RS-232C 変換アダプター - ラトックシステム

RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御

用途
RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
1台のホストに複数台の同時接続が可能
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
WindowsではCOMポートデバイスとして認識
Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供
仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。セット内容製品本体、電源アダプター、保証書材質(筐体)ABS樹脂ブラック質量(g)約33対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165464RS-BT62
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする