Bluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット

Bluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット - ラトックシステムBluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット - ラトックシステムBluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット - ラトックシステムBluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット - ラトックシステムBluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット - ラトックシステムBluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット - ラトックシステムBluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット - ラトックシステム

シリアルケーブル接続のRS-232CシステムをBluetooth経由の無線システムに置き換え

用途
RS-232Cケーブル接続を無線に置き換え
電源を入れるだけで通信開始
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
DTE側にD-Sub 9Pinメス、DCE側にD-Sub 9Pinオスコネクタ実装
Windows用設定変更ツールを提供
仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)セット内容製品本体(マスターモード)、製品本体(スレーブモード)、電源アダプター×2、保証書材質(筐体)ABS樹脂ブラック質量(g)各約33対応OSWindows 11/10 ※64bit対応 ※各種設定アプリケーションの対応OSとして外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)[マスターモード側]D-Sub9Pin(メス) x1、[スレーブモード側]D-Sub9Pin(オス) x1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165480RS-BT62CR
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする