TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スベランコンビネーションプライヤ
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。
トラスコ品番
553-7359
厚さ(mm)
19
全長(mm)
220
材質(本体)
構造用鋼
切断能力(mm)
2.5
材質(グリップ)
木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。
※危険防止のため保護めがねを着用してください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45167634
CP-200GW
¥3,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください