ソケットレンチセット
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番336-3556
セット内容17点
材質(内容品)構造用鋼
差込角(mm)9.5
ソケット内容(6角)5.5mm、6mm、7mm、8mm、(12角)10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm
材質(ケース)スチール
ハンドル内容ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305、306)、ボールジョイント(BJ30)
材質(トレー)樹脂
内容量1セット
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45167869 | 1570MBK | 68772987 | 1570M |
![]() |
ソケットレンチセット 1570M | TONE トネ (前田金属工業) | 1セット(17点組) | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |