ソケットレンチセット

ソケットレンチセット TONE トネ (前田金属工業)

産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3020 セット内容24点 材質(内容品)構造用鋼 差込角(mm)9.5 ソケット内容(6角)5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、(12角)10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm 材質(ケース)スチール ハンドル内容ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305、306、307)、ユニバーサルジョイント(UJ30) 材質(トレー)樹脂 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45167887 CX3172BK
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする