三洋化成
パワーホース 15x20 15mカット
(1件のレビュー)
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格
ねじれ・折れグセがつきにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質
PVC
色
グリーン
長さ(m)
15(カット)
構造
単層管チューブ
最高使用圧力(MPa)
環境温度23℃時/0.20
適合流体
水
サイズ(mm)
15×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45207148
PW-1520L15G
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください