コンパル
緑のカーテンプレート
グリーン面積が大きい「緑のカーテン」栽培に適したサイズ
野菜、球根等の植え込みに役立つ目盛付
グラツキに強く、抜けにくい”アギ付仕様”
繰返して何回も書いて消す事ができます
用途
野菜、花、球根の植え込等、成長記録の書き込みに。
材質
本体/ポリプロピレン+炭酸カルシウム、プレート面/ユポ紙・PET樹脂(ラミネート加工)
色
緑
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45207428
-
小
12
22×6.3×0.5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
45207437
-
大
20
31.5×8.2×0.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください