多機能2スプリンクラー
水圧によりヘッド上部が回転し、360度から扇型(部分回転)に散水ができる
用途に合わせて、全体(360度)・部分散水(扇型)OK
ワンタッチコネクター付でホースの接続が簡単
材質ABS樹脂、鉄、アルミ他
質量(g)172
散水範囲(m)2~18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×5×29.5(本体)
内容量1個
水圧によりヘッド上部が回転し、360度から扇型(部分回転)に散水ができる
用途に合わせて、全体(360度)・部分散水(扇型)OK
ワンタッチコネクター付でホースの接続が簡単