パール金属 パール金属の オフィス家具 パール金属の 収納家具 パール金属の 収納ボックス STORAGE BOX MC シェブロン STORAGE BOX MC シェブロン 注文コード はなやかで明るい色と遊び心のある柄の布製雑貨です。様々な大きさ・形状を揃えており、用途に応じた収納を実現します。 材質本体生地:綿・ポリエステル、裏地:不織布、フタ:PVC、芯材:紙、ファスナー:ポリエステル 色ライトブルー 質量(g)630 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×260×240 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 N-7712 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45229338 N-7712 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Like-it 組み合わせて使える収納ケース スリムL 吉川国工業所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Mサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ トランクカーゴ TC-50S 日本製 リス 税込¥4,508~ ¥4,098~ トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス リス 税込¥3,078~ ¥2,798~ スタッキングトランクカーゴ リス 税込¥3,850~ ¥3,500~ ハッピーケース ショート 和泉化成 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ハンガーラック HRAD キタジマ 税込¥14,278~ ¥12,980~ コーナーラック5段 友屋 税込¥21,978 ¥19,980 パズルラック(4個組) 友屋 税込¥45,078 ¥40,980 ペーパーホルダー(5本入) 友屋 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 新聞掛 友屋 税込¥46,178~ ¥41,980~ 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 食器棚 家電収納 隙間キッチン 税込¥13,178~ ¥11,980~ 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 税込¥9,898 ¥8,998 ワードローブトイハウスラック アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 絵本ラック アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 ランドセルラック アイリスオーヤマ 税込¥6,048 ¥5,498 キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 天板付きキッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具収納ボックスインナーボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります スタッキングボックス インナーボックス バスケット 衣類収納 オープンケース シェアする マイページ 最近見た商品