曜日別特売

Bike タイコネクトキットG

Bike タイコネクトキットG - Bone

左右にカチッと45°ワンクリックで瞬間装着できるスマートフォンホルダー。工具不要で簡単にステムやハンドルに取付け可能。スマホを縦、横どちらにも装着可能。独自の表面加工で滑らずしっかりホールド。

用途ガーミンサイクルコンピュータにも対応可能。ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:約70×126×8。自転車用マウント:約59×174×25。適合サイズ対応ステム径:直径約22~45mm(周囲約69~141mm)。対応スマホサイズ:約4.7~7.2インチ。内容量1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45240109-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする