超小型データレコーダー

超小型データレコーダー SRIC(スリック)

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録可能
加速度センサのレンジを最大20Gと10Gの切り換えが可能
本体には温湿度センサも搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング1msec)記録可能(GL20は別途)
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で即座にグラフ表示が可能。
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能

用途
【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。
G-MEN GR20は、最大20Gと10Gの3軸静的加速度値のレンジ切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。
従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 応答周波数(Hz)0~100 記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定分解能
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45246296 GL20 静的加速度:10G(±10%) 約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)/GLシリーズはBluetooth常時接続時は10日~12日間 0.1G
49,800
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45246287 GR20 静的加速度:20G(±10%) 約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 0.2G
42,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,300 / 税込 1,430
全国 数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
全国 数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,600 / 税込 2,860
全国 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,900 / 税込 4,290
全国 数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,200 / 税込 5,720
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,600 / 税込 1,760
北海道地方 数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,200 / 税込 3,520
北海道地方 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,800 / 税込 5,280
北海道地方 数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) 6,400 / 税込 7,040
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,600 / 税込 1,760
沖縄地方 数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,200 / 税込 3,520
沖縄地方 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,800 / 税込 5,280
沖縄地方 数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) 6,400 / 税込 7,040
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
離島 数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400
離島 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) 6,000 / 税込 6,600
離島 数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45246287 GR20 60513629 GR16d GR16d 超小型データレコーダー SRIC(スリック) 60513629 超小型データレコーダー SRIC(スリック) 1個 42,780 税込47,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする