人感センサーセラミックファンヒーター
人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます
2モード500W/900W 出力選択可能
パワフルモードで風量アップ(約1000W)
OFFタイマー1、2、4時間
リモコン付
チャイルドロック付
人感センサー付きで省エネ運転
8時間自動OFF機能
温度モード機能で快適温度に
人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ
ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:PP
寸法(mm)約480×182×424
質量(kg)約3.8
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.6
ヒーターセラミックヒーター
オートパワーオフ8時間
色(本体)ホワイト
出力切替500/900/1000W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)31
切タイマー1、2、4時間
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |