トライメイト トライメイトの 照明 トライメイトの 作業灯 トライメイトの ワークランプ・ハンドランプ 持ち手が付いている乾電池式ワークライト 持ち手が付いている乾電池式ワークライト 注文コード 45248098 注文コード 45248098 持ち手が付いている2WAYの乾電池式のワークライトです。懐中電灯としても使用可能です。 用途作業、アウトドアなど 寸法(mm)100×34×125 色ブラック 質量(g)100 使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売) 明るさ(Lm)正面160、サイド60 内容量1個 注意 ※LEDは決して直視しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-MWL002 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45248098 TR-MWL002 ¥739 ¥739 ¥813 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワークランプ・ハンドランプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 多目的作業ライト オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ 丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 首振りLEDライト 1000LM Nicron(ニクロン) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマ 税込¥659~ ¥599~ (3) 充電式LEDマルチライト HAC 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ダブルライト投光器 Beruf 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 充電式LED折りたたみライト KTC 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ USB充電式LED強力ライト&ランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ USB充電式LED強力ライト&ワークライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥1,978~ ¥1,798~ 充電式サイクルライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付 オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ オプションブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥1,318~ ¥1,198~ ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ ラインプレート 付替え用 嵯峨電機工業 税込¥6,378 ¥5,798 ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業 税込¥18,678~ ¥16,980~ LEDワークライト 充電式 MUSTTOOL 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯ワークランプ・ハンドランプ乾電池タイプワークランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります 乾電池タイプワークランプ コンセントタイプワークランプ 充電タイプワークランプ ワークランプ・ハンドランプ部品 ワークランプ用替球 シェアする マイページ 最近見た商品