曜日別特売

体重体組成計 カラダスキャン

体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャン - オムロンヘルスケア

前回値表示で、体の変化をチェック
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
本体の表示指標をカスタマイズ
透明電極 ガラス天板のスマートデザイン
乗るだけで測定を開始
自動認識機能
過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。
子どもアルゴリズム
6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。
体重引き算機能
赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。
本体記録メモリ
本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。
スマートフォンアプリでのみ表示

付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)質量(kg)約1.7(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回)最大計量(kg)135電池寿命約6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30通信機能Bluetooth通信特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示登録人数4人分内容量1台
注意
※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は表示されません。
※81歳以上の方:体組成は参考値となります。
※本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299390KRD-608T2-BKブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
45299399KRD-608T2-Wホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする