フレキシブルヘッドライト充電式

フレキシブルヘッドライト充電式 - BIGMAN(ビッグマン)

超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。
側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。
側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。

用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)セット内容USB-A→C充電ケーブル電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH本体質量(g)69保護等級IPX4充電時間(時間)約2.5LED中国製COB+SMD電源タイプ充電式充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間電球の種類COB-LEDワット数メインライトHIGHで5W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45249674BFH-01
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする