曜日別特売

LED電球E17広配光パルック

LED電球E17広配光パルック - Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルック - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)86質量(g)71周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45249778LDA4LGE17SK4
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
45249787LDA7LGE17SK6
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする