多機能スチームポット加湿器 スチームポット
電気ポットの技術を応用したフッ素加工のポット型広口タンク採用でお手入れ簡単な多機能スチーム加湿器「スチームポット」。
タンク内の水を直接強力なヒーターで沸騰させ、たっぷりとした蒸気で加湿するので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱して雑菌の繁殖を抑え衛生的にも優れています。
操作部にはLEDディスプレイを搭載しており、湿度設定やタイマーの設定時間も一目でわかります。
チャイルドロック、マグネットプラグ、空焚き防止機能、本体が倒れても水が漏れにくい構造など安全設計に配慮したユニバーサルデザインです。
用途加湿
付属品マグネット式電源コード
材質PP、ステンレス
質量(kg)(約)2.5
消費電力(W)湯沸かし時/740、パワフル/460、eco/280
タンク容量(L)約3.0
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、転倒時自動オフスイッチ
機能湯沸かし音セーブ、クエン酸洗浄、オンタイマー:1~9時間(オン・オフタイマー同時設定)、チャイルドロック
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約4.5~約9
適合床面積17畳(洋室・プレハブ)、10畳(和室・木造)
保証期間1年間
運転モードおまかせ、うるおい、eco、パワフル、湿度設定40~75%(5%単位)
直径×高さ(cm)(約)24×32
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)600(パワフル)、310(eco)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
内容量1個