充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品

充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND 充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND 充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND 充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND 充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND 充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND 充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品 TOPLAND

USB PD(USB Power Delivery)対応で、急速充電が可能。最大出力3.0A対応。データの転送や同期が出来ます。Certified Hi-Speed USB正規認証品。

用途Type-C用ケーブル。スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB 材質TPU ホワイト 質量(g)30 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 インターフェイスUSB-Type-C⇔USB-Type-C 適合用途充電/データ転送 内容量1個
注意
※USB PDに対応したUSB電源とPower Deliveryに対応した機種が必要になります。
※USB PD非対応機種の場合、通常の充電になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45303039 CHTCCBC100-WT
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする