充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電

充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND 充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND 充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND 充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND 充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND 充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND 充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND 充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電 TOPLAND

コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。超速充電Power Delivery対応。USB-Aポートを1個、USB-Cポート1個搭載。使いやすい両面挿し対応。SIAA抗菌加工。収納できるコンセントプラグ。

用途コンセント用USBアダプタ。USBアダプター/アダプタ/電源プラグ/急速充電/超軽量/コンパクト/防災/地震/コンセントタップ/電源/2口タップ/2個口タップ ホワイト 質量(g)41 ポート数2個口(USB-A、USB-C) 最大出力(W)合計:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.85×3.3 内容量1個
注意
※ケーブルは付属されません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45303057 SACP20-WT
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする