LIVZA高速製氷機
付属品アイスコップ、取扱説明書
材質ABS樹脂、PP、ほか
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)110
タンク容量(L)約2.2
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)約8.8
時間製氷:(目安)約6~13分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×351×323
貯氷量(kg)約0.8
製氷能力(目安)約12kg/日
内容量1台
注意
※使用環境温度や使用状況により異なります。※本製品に保冷機能はございませんので製氷後、出来た氷は冷凍庫へ入れてください。