布団カバーにもなる電気毛布
春夏秋冬1年中使える電気毛布。掛ふとんをカバーの中に入れて電源を付けるとさらに暖かい。
お部屋の気になるニオイを消臭するトリプルフレッシュを搭載。本体は丸洗い可能。ダニ退治機能搭載。
お手持ちの掛け布団を簡単にグレードアップ
こだわりのコンシールファスナー(見えないファスナー)仕様
カバーはスナップで簡単装着!
表裏2種類の肌触り
切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 おしゃれ
消費電力(W)55
保証期間1年
寸法(縦×横)(cm)210×150
表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.3、(適温)約0.8、(強)約1.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
内容量1枚
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※コントローラーは洗えません。トリプルフレッシュ:ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)
商品説明動画
ふとんカバーにもなる電気毛布 YFTKB-55/YKFTKB-55