パラボラ型カーボンヒーター
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。
3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター
質量(kg)2.4
色グレージュ
出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6
首振り左右:自動
上下角度調節手動2段階
内容量1台
電気ストーブ(カーボンヒーター) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45310346 | DCP-J12(G) | 84515639 | DCT-M051(W) |
|
遠赤外線カーボンヒーター | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |