ハイブリッドヒーター twinheat Plus fan
遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。
運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度)
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
オートパワーオフ6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68
出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
内容量1台
電気ストーブ(カーボンヒーター) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85549286 | EDBC-SVM12(G) | 45310337 | DBC-SVM12(AB) |
|
ハイブリッドヒーター twinheat Plus fan | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥19,900 税込¥21,890 | 色違い |
商品レビュー
2025-01-06
- 用途:
- 操作室用の暖房として
鉱業
弊社の操作室は、雨風を防ぐ様になってはいるが、ポータブルの石油ストーブを置けるスペースがなく、100Vの電源があるので、これにしました。
重宝しております。。