真空断熱炭酸ボトル MKB-T048
炭酸対応構造栓採用、食洗機対応。持ち運びやすいハンドル栓&軽量スリム
質量(kg)0.22
容量(L)0.48
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×24.3
保温効力(℃)(6時間)68以上、(1時間)86以上(※保温力:室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度)
保冷効力(℃)(6時間)8以下(※保冷力:室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度)
口径(Φcm)4.3
内容量1本