ポータブル焚火&グリル
軽量・コンパクトで持ち運び自在!収納袋に入れるとA4サイズに!通気性の高い形状で、燃焼効率アップ!スピットもついてるので各種調理、BBQや料理も楽しめます。焚火・料理・湯沸かしなど、マルチに使える!
セット内容フレーム×1個、シェル×1個、スピット×3本、収納袋×1個
質量(g)約650
耐荷重(kg)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約38.5×25.5×26.5、収納時:約31.5×1.5×22.5
主材質本体:ステンレス、収納袋:ポリエステル
内容量1個