ミスターアーキテクト MRA445PLY40
英国でデザインされた壁掛け時計は、キッチン、リビングルーム、廊下、オフィスなどに理想的なアクセントを加えてくれます。
「サイレントスイープ」と呼ばれるこの時計は、針がステップ状に動くのではなく、一定のスイープモーションで動きます。
そのため、カチカチという音は聞こえませんが、完全に静かな部屋で聴覚が敏感な方は、非常に静かな音が聞こえるかもしれません。
この時計は本物の木で作られているため、色や木目に若干の違いがある場合があります。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします)
材質合板(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー)
色ウッドカラー(ケース枠)
電源アルカリ単三電池1本(別売)
再生材使用率(%)エクセル通り
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41×41×4.7
再生材使用使用
内容量1個