Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WPGY

Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WPGY NEW GATE Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WPGY NEW GATE

「Burger & Chips」壁掛け時計はポッシュ(高級感のある)グレーを初め、カラフルなマット仕上げのお色からお選びいただけます。
カラフルな壁掛け時計は、キッチン、リビング、オフィスなど、お部屋を明るく演出してくれるでしょう。

仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質アクリル・ペイントマット仕上げ(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー) マットホワイト&グレー(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)29×29×7 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45319595 9824603
17,600
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする