設定情報
販売価格(税別)¥19,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント)

※荷姿イメージ画

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成!
工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。
【高性能】
耐候性に優れています。
工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。
【作業性】
1液型でハンドリング性に優れています。
ラッカー並みの超速乾形塗料です。
塗装方法を広く選択できます。
多様な下塗塗料に適用が可能です。
【環境配慮】
鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
特化則に対応しています。
【調色対応】
淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応
つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応
【シャッター塗装】
超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮!
下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK
上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ

注文コード45358409 用途
産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)
適用素材
鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理
仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2600mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工 内容量1缶(4kg)
注意
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。
※本品は1液型のため、耐薬品性、耐油性に劣ります。耐薬品性、耐油性を要求される被塗物には2液形ウレタン塗料をご使用ください。
※本品は鉄素材へ1コート塗装可能ですが、防食機能はありません。防食を必要とする場合は、本品の適用下塗り塗料をご使用ください。
※本品は標準膜厚を超えた厚塗り(目安として100μm以上)にすると、乾燥不良やひび割れを起こすことがありますので避けてください。
※本品は強溶剤タイプとなります。塗り替えに使用する場合は旧塗膜を侵す恐れがありますのでご注意ください。特に旧塗膜が弱溶剤系塗料の場合には縮み・混層などの不具合が生じる恐れがありますので、旧塗膜の種類をご確認のうえ、塗装仕様をご検討ください。
※本品は強溶剤系塗料のため下塗りに弱溶剤系塗料を使用しないでください。
※つや調製品では、刷毛・ローラーでの塗装(主に塗り重ね部位等)は、つやむらが生じやすくなりますので、スプレー塗装をお勧めいたします。
※つや調製品では、塗り継ぎや補修でつやむらが出やすいので、面を切って通しで塗装してください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする