キミおもい消臭シートレギュラー
・レギュラーサイズ。
・ニオイが出る前に極小ポリマーで強力消臭。
・瞬間吸収で足ぬれフリー。エンボスによって逆戻りを防止します。
・お外気分!グラスフィール成分配合。芝生に含まれる成分を配合しています。ヒトには感じず、ワンちゃんのみに感じ取れる香りです。
・ニオイが出る前に極小ポリマーで強力消臭。
・瞬間吸収で足ぬれフリー。エンボスによって逆戻りを防止します。
・お外気分!グラスフィール成分配合。芝生に含まれる成分を配合しています。ヒトには感じず、ワンちゃんのみに感じ取れる香りです。
用途本品は愛犬・愛猫の室内用ペットシーツです。用途以外には使用しないでください。本品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあります。ペットシーツで遊ぶ癖のある愛犬・愛猫には使用を控えてください。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材:ポリオレフィン系フィルム、結合材:スチレン系合成樹脂、その他:香料
シートサイズ(mm)440×320
処理方法使用後の本品の捨て方については、お住いの地域のルールに従ってください。使用後は汚れた部分を内側にして、小さく丸めて不衛生にならないように処理してください。トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでください。
注意
※本品は食べられません。万が一、飲み込んだ場合は、医師や獣医師にご相談ください。※万が一、中身を吸い込んだ場合や、目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。※本品は丁寧に広げてください。※本品はハサミなどで切らないでそのままご使用ください。中身が飛び散ったり、汚れやモレの原因となります。※本品は汚れてもかまわない場所に敷いて使用してください。※本品は愛犬、愛猫の体調や尿量、使用環境によっては機能が十分に発揮できない場合があります。※火気の近く、日の当たる所及び高温多湿になる所には置かないでください。※開封後、ほこりや虫が入らないよう封をしっかり閉じて衛生的に保管してください。※乳幼児やペットが触れない所に保管してください。※本品の空き袋をおもちゃにしないでください。